| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-2458 Herst.-Nr.: 399-4006 EAN/GTIN: 4017337059744 |
| | |
|
| | |
| SARO Absperrpfosten/Tensatoren Modell AF306PB - Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - Gurt: B 3000 x H 47 mm - Gurtfarbe: blau - Ständer: Ø 360 x H 915 mm - Gewicht: 8 kg - Ständerfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Länge: | 36 cm | Breite: | 36 cm | Höhe: | 92 cm | Durchmesser: | 36 cm | Gewicht: | 8.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,26* | € 37,88* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,60* | € 38,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,05* | € 41,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|