Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Absperrpfosten/Tensatoren Modell AF306PS - Komplettsystem (1 Ständer mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Absperrpfosten/Tensatoren Modell AF306PS - Komplettsystem (1 Ständer mit
SARO Absperrpfosten/Tensatoren Modell AF306PS - Komplettsystem (1 Ständer mit
Artikel-Nr.:
     2813-403-2456
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-40065
EAN/GTIN:
     4017337059751
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

SARO Absperrpfosten/Tensatoren Modell AF306PS - Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette
Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - Gurt: B 3000 x H 47 mm - Gurtfarbe: schwarz - Ständer: Ø 360 x H 915 mm - Gewicht: 8 kg - Ständerfarbe: schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
92 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
8.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,87*
€ 38,63*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 30,08*
€ 41,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.