Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Isolierkanne für Krups Duothek Therm, Farbe: matt schwarz, für 8 Tassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Isolierkanne für Krups Duothek Therm, Farbe: matt schwarz, für 8 Tassen
Ersatz-Isolierkanne für Krups Duothek Therm, Farbe: matt schwarz, für 8 Tassen
Artikel-Nr.:
     2813-403-235
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     SS-201999
EAN/GTIN:
     0010942111382
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Ersatz-Isolierkanne für Krups Duothek Therm, Farbe: matt schwarz, für 8 Tassen

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
17 cm
Gewicht:
1.00 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Drehverschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
KT850110
ab € 113,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.