Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell ES 901 S/S TOP - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell ES 901 S/S TOP - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell ES 901 S/S TOP - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell ES 901 S/S TOP - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-403-2303
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-1010
EAN/GTIN:
     4017337050727
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie Vorbereitungstisch

SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell ES 901 S/S TOP - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl - 2 Türen - 2
2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer - Statische Kühlung mit Umluftventilator - Automatische Abtauung - Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C - Temp. +2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW - Roste: 2x B 333 x T 530 mm - Inhalt (brutto/netto): 240/198 Liter - Außenmaße: B 903 x T 700 x H 876 mm - Gewicht: 92 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
88 cm
Gewicht:
81.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Leistungsaufnahme:
175 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,57*
€ 650,85*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,76*
€ 662,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,85*
€ 774,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,09*
€ 770,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,58*
€ 739,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,37*
€ 707,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,57*
€ 648,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.