Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell ES 901 S/S TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gekühlte Arbeitstisch Modell ES901 S/S Top, Ansicht vorne
SARO Gekühlte Arbeitstisch Modell ES901 S/S Top, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell ES 901 S/S TOP
Artikel-Nr.:
     1785S-465-1010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-1010
EAN/GTIN:
     4017337050727
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie Vorbereitungstisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 2 Türen
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW
- Roste: 2x B 333 x T 530 mm
- Inhalt (brutto/netto): 240/198 Liter
- Außenmaße: B 903 x T 700 x H 876 mm
- Gewicht: 92 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
628 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Kühltisch, Kühlunterbau, Tiefkühltisch, saro arbeitstisch edelstahl, gastronomie vorbereitungstisch, arbeitstisch edelstahl, SARO Gekühlte Arbeitstisch Modell ES901 S/S Top
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,16*
€ 649,20*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,79*
€ 660,67*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,67*
€ 786,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,98*
€ 780,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,56*
€ 749,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,78*
€ 717,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,79*
€ 659,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.