Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch, 2er Schubladen + 2 Türen Modell PG 185 1S2P Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch, 2er Schubladen + 2 Türen Modell PG 185 1S2P Made in Europe -
SARO Kühltisch, 2er Schubladen + 2 Türen Modell PG 185 1S2P Made in Europe -
SARO Kühltisch, 2er Schubladen + 2 Türen Modell PG 185 1S2P Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2270
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     496-1350
EAN/GTIN:
     4017337064090
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

SARO Kühltisch, 2er Schubladen + 2 Türen Modell PG 185 1S2P Made in Europe - Material (innen/außen) Edelstahl 304 - 1x 2er Schubladen +
Türen (je B 450 x H 670 mm) - Türanschlag links, rechts - nicht wechselbar (nur optional anders) - Tür selbstschließend, nicht abschließbar - Abnehmbare Türdichtung für leichten Austausch/Reinigung - Innen abgerundete Ecken für leichte Reinigung (HACCP konform) - Isolierung 50 mm, Polyurethan - Automatische Abtauung - Lüfterunterstützte Kühlung - Digitale Temperatureinstellung/-kontolle (DIXELL-Thermostat) - Temperaturbereich -1 bis +10 °C - Geeignet für Klimaklasse 5 (Umgeb.Temp. 40 °C / 40 % Luftfeucht. -> Hochleistungsgerät!) - Verdampfer mit speziellem Korrosionsschutz für Lagerung von salzhaltigen Lebensmitteln, Milch- u. Käseprodukte - Beleuchtung: Türen innen LED - Anschluss: 220 - 240 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,35 kW - 2 kunststoffbeschichtete Roste (B 410 x 480 mm) - 2 Laufleistenpaare als U-Profil - Inhalt netto: 226 Liter - Abmessungen: B 1850 x T 700 x H 850 mm - 4 höhenverstellbare Edelstahlfüße (H 100 bis 130 mm) - Gewicht netto/brutto: 140 kg / 160 kg - Kältemittel R290/120g - Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5!

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
185 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
140.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.576,11*
€ 1.818,94*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.686,26*
€ 1.939,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,94*
€ 2.164,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,09*
€ 2.131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,17*
€ 2.017,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,96*
€ 1.951,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,11*
€ 1.875,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.