Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch, 3 Türen Modell PG 185 Made in Europe - Material (innen/außen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch, 3 Türen Modell PG 185 Made in Europe - Material (innen/außen)
SARO Kühltisch, 3 Türen Modell PG 185 Made in Europe - Material (innen/außen)
SARO Kühltisch, 3 Türen Modell PG 185 Made in Europe - Material (innen/außen)
Artikel-Nr.:
     2813-403-2266
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     496-1210
EAN/GTIN:
     4017337064021
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

SARO Kühltisch, 3 Türen Modell PG 185 Made in Europe - Material (innen/außen) Edelstahl 304 - 3 Türen (je B 450 x H 670 mm) - Türanschlag
links, rechts, rechts - nicht wechselbar (nur optional anders) - Tür selbstschließend, nicht abschließbar - Abnehmbare Türdichtung für leichten Austausch/Reinigung - Bei Türöffnung stoppt der Ventilator (Energieeinsparung) - Innen abgerundete Ecken für leichte Reinigung (HACCP konform) - Isolierung 50 mm, Polyurethan - Automatische Abtauung - Lüfterunterstützte Kühlung - Digitale Temperatureinstellung/-kontolle (DIXELL-Thermostat) - Temperaturbereich -1 bis +10 °C - Geeignet für Klimaklasse 5 (Umgeb.Temp. 40 °C / 40 % Luftfeucht. -> Hochleistungsgerät!) - Verdampfer mit speziellem Korrosionsschutz für Lagerung von salzhaltigen Lebensmitteln, Milch- u. Käseprodukte - Innenbeleuchtung LED - Anschluss: 220 - 240 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,35 kW - 3 kunststoffbeschichtete Roste (B 410 x 480 mm) - 3 Laufleistenpaare als U-Profil - Inhalt brutto: 510 Liter, netto: 275 Liter - Abmessungen: B 1850 x T 700 x H 850 mm - 4 höhenverstellbare Edelstahlfüße (H 100 bis 130 mm) - Gewicht netto/brutto: 115 kg / 130 kg - Kältemittel R290/120g - Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5!

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
185 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
115.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Leistungsaufnahme:
350 Watt
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.850,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,09*
€ 2.494,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.062,94*
€ 2.454,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.955,71*
€ 2.327,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,01*
€ 2.257,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.850,33*
€ 2.201,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.