Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-2074 Herst.-Nr.: EZ 7405 EAN/GTIN: 4008146030048 |
| | |
|
| | |
| Severin Eismaschine mit Kompressor, 2.0l Fassungsvermögen, hochwertiges Volledelstahl-Gehäuse, innovative Joghurt-Funktion - zur Zubereitung von Eis, Sorbet, Frozen Joghurt und Joghurt in weniger als 30 Minuten* Aktivkühlung durch Kompressor macht ein vorheriges Frieren des Eisbehälters überflüssig - innovative 2-in-1 "warm & cold" Funktion zur Zubereitung von Joghurt nach Beendigung der Zubereitung wird der Joghurt automatisch heruntergekühlt - hochwertiges Volledelstahl-Gehäuse mit moderner LED-Touch-Bedienung - großer Eisbehälter mit 2 l Kapazität: ideal für mehrere Personen - Rezeptbuch mit leckeren Rezepten aus den verschiedenen Kategorien Eis, Sorbet, Joghurt, Frozen-Joghurt, Vegan - automatische keep-cooling-Funktion (60 Min) zur Weiterkühlung nach Ende der Zubereitungszeit - - digitaler Timer, minutengenau einstellbar - Temperaturanzeige - Deckelöffnung zum Zufügen weiterer Zutaten - *abhängig von Rezept, Menge und Temperatur der Zutaten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 180,19* | € 214,63* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 218,29* | € 264,34* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,48* | € 264,34* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 253,71* | € 300,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,82* | € 300,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|