Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 2000 x T 700 mm Made in Europe - Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 2000 x T 700 mm Made in Europe - Fest
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 2000 x T 700 mm Made in Europe - Fest
Artikel-Nr.:
     2813-403-1644
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1140
EAN/GTIN:
     4017337046478
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 2000 x T 700 mm Made in Europe - Fest verschweißt - hohe Standfestigkeit / Traglast 270kg - justierbare
justierbare Füße - Stauraum durch Unterblatt, Traglast 190 kg - Gewicht: 65 kg - Maße: B 2000 x T 700 x H 850 mm

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
200.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
44.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,57*
€ 433,75*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 363,11*
€ 435,91*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,28*
€ 436,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,64*
€ 505,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,59*
€ 494,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,31*
€ 479,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.