Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1600 x T 700 mm Made in Europe - Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1600 x T 700 mm Made in Europe - Fest
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1600 x T 700 mm Made in Europe - Fest
Artikel-Nr.:
     2813-403-1633
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1030
EAN/GTIN:
     4017337046362
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch

SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1600 x T 700 mm Made in Europe - Fest verschweißt - hohe Standfestigkeit / Traglast 314 kg -
justierbare Füße - Gewicht: 49 kg - Maße: B 1600 x T 700 x H 850 mm

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
160 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
30.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,46*
€ 323,37*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 299,40*
€ 356,13*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 303,92*
€ 363,15*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 370,58*
€ 436,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,87*
€ 417,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,37*
€ 399,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,40*
€ 356,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.