Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1000 x T 700 mm Made in Europe - Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1000 x T 700 mm Made in Europe - Fest
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1000 x T 700 mm Made in Europe - Fest
Artikel-Nr.:
     2813-403-1630
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1015
EAN/GTIN:
     4017337046331
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1000 x T 700 mm Made in Europe - Fest verschweißt - hohe Standfestigkeit / Traglast 430kg -
justierbare Füße - Gewicht: 38 kg - Maße: B 1000 x T 700 x H 850 mm

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
100.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
21.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,02*
€ 325,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,35*
€ 332,04*
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,21*
€ 332,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,07*
€ 395,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,31*
€ 391,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,25*
€ 376,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.