Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 2000 x T 700 mm -Edelstahltisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 2000 x T 700 mm -Edelstahltisch
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 2000 x T 700 mm -Edelstahltisch
Artikel-Nr.:
     2813-403-1608
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-7030
EAN/GTIN:
     4017337049059
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 2000 x T 700 mm -Edelstahltisch zerlegbar, mit Unterblatt - 700 mm Tiefe - Lieferung im
"Flat-Pack-Karton" - leichte Montage - hohe Standfestigkeit - Gewicht: 53 kg - Maße: B 2000 x T 700 x H 850

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
200.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
48.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,58*
€ 355,63*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,78*
€ 355,79*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,38*
€ 356,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,69*
€ 403,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,58*
€ 346,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.