Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1400 x T 700 mm -Edelstahltisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1400 x T 700 mm -Edelstahltisch
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1400 x T 700 mm -Edelstahltisch
Artikel-Nr.:
     2813-403-1604
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-7010
EAN/GTIN:
     4017337049011
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1400 x T 700 mm -Edelstahltisch zerlegbar, mit Unterblatt - 700 mm Tiefe - Lieferung im
"Flat-Pack-Karton" - leichte Montage - hohe Standfestigkeit - Gewicht: 40,1 kg - Maße: B 1400 x T 700 x H 850 mm

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
140.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
36.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,33*
€ 289,53*
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,93*
€ 290,39*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,95*
€ 293,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,10*
€ 342,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,93*
€ 281,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.