Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1000 x T 700 mm -Edelstahltisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1000 x T 700 mm -Edelstahltisch
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1000 x T 700 mm -Edelstahltisch
Artikel-Nr.:
     2813-403-1602
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-7000
EAN/GTIN:
     4017337048991
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
SARO Edelstahltisch zerl. Unterblatt - B 1000 x T 700 mm -Edelstahltisch zerlegbar, mit Unterblatt - 700 mm Tiefe - Lieferung im
"Flat-Pack-Karton" - leichte Montage - hohe Standfestigkeit - Gewicht: 24 kg - Maße: B 1000 x T 700 x H 850

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
100.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
19.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,73*
€ 230,67*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,79*
€ 235,14*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,27*
€ 236,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.