Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tiefkühltisch, 3 Türen, Modell HAJO 3100 BT - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tiefkühltisch, 3 Türen, Modell HAJO 3100 BT - Material: (Gehäuse und
SARO Tiefkühltisch, 3 Türen, Modell HAJO 3100 BT - Material: (Gehäuse und
SARO Tiefkühltisch, 3 Türen, Modell HAJO 3100 BT - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-403-1451
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1078
EAN/GTIN:
     4017337323326
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

SARO Tiefkühltisch, 3 Türen, Modell HAJO 3100 BT - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl - 3 Türen,
selbstschließend - 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets - Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 60 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. -10 / -20 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,570 kW - Roste: 3x B 335 x T 530 mm - Lautstärke: 44dB(A) - Inhalt (netto/brutto): 280/358 Liter - Innenmaße: B 1230 x T 580 x H 560 mm - Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950 mm - 6 höhenverstellbare Füße - Gewicht (netto/brutto): 136/154 kg - Kältemittel: R290 - Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
180 cm
Höhe:
95 cm
Gewicht:
136.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Volumen:
358.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,59*
€ 1.366,20*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.285,47*
€ 1.464,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.662,02*
€ 1.874,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,20*
€ 1.625,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,70*
€ 1.609,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,63*
€ 1.534,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,89*
€ 1.486,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,59*
€ 1.433,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.