Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kuchenvitrine mit Holzdekor, 300 Liter, Modell MAXIME - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kuchenvitrine mit Holzdekor, 300 Liter, Modell MAXIME - Material:
SARO Kuchenvitrine mit Holzdekor, 300 Liter, Modell MAXIME - Material:
SARO Kuchenvitrine mit Holzdekor, 300 Liter, Modell MAXIME - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-1397
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1106
EAN/GTIN:
     4017337047550
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

SARO Kuchenvitrine mit Holzdekor, 300 Liter, Modell MAXIME - Material: (Gehäuse) Holzdekor - 4-seitig doppelverglast - 2 höhenverstellbare
höhenverstellbare Glasböden - 4 x LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar - 4 Lenkrollen (2 feststellbar) - Digitale Temperaturkontrolle - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. +2 /+8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,480 kW - Inhalt: 300 Liter - Außenmaße: B 915 x T 693 x H 1210 mm - Gewicht: 154 kg - Kältemittel: R290 - Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
69 cm
Breite:
92 cm
Höhe:
121 cm
Gewicht:
135.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
2702 kw
Volumen:
300.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 1.664,90*
€ 1.864,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.783,29*
€ 1.988,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.872,32*
€ 2.082,98*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.307,04*
€ 2.541,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,91*
€ 2.219,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,28*
€ 2.188,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,04*
€ 2.088,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,88*
€ 2.032,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.664,90*
€ 1.981,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.