Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASO CP 300 Kraftvolle elektrische Design-Zitruspresse mit Edelstahlgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASO CP 300 Kraftvolle elektrische Design-Zitruspresse mit Edelstahlgehäuse
CASO CP 300 Kraftvolle elektrische Design-Zitruspresse mit Edelstahlgehäuse
Artikel-Nr.:
     2813-403-1096
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     03550
EAN/GTIN:
     4038437035506
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
CASO CP 300 Kraftvolle elektrische Design-Zitruspresse mit Edelstahlgehäuse
Universal-Presskegel für alle gängigen Zitrusfrüchte - Besonders leichte Handhabung durch Hebel-Pressarm - Edelstahlsiebseinsatz - Softtouch-Griff mit praktischer Startautomatik - Sehr leichte Reinigung, Einzelteile entnehmbar und spülmaschinengeeignet - Extra leiser Motor - Saugfüße für sehr sicheren Stand - Saft-Stopp (Nachtropfstopp)

Weitere Informationen:
Länge:
32.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
3.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.