Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief mit Fahne Form 898 - uni weiss Duchmesser: 23 cm. Schönwald


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief mit Fahne Form 898 - uni weiss Duchmesser: 23 cm. Schönwald
Teller tief mit Fahne Form 898 - uni weiss Duchmesser: 23 cm. Schönwald
Teller tief mit Fahne Form 898 - uni weiss Duchmesser: 23 cm. Schönwald
Teller tief mit Fahne Form 898 - uni weiss Duchmesser: 23 cm. Schönwald
Artikel-Nr.:
     2813-402-939
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000911012311000000
EAN/GTIN:
     4018082060641
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller tief mit Fahne Form 898 - uni weiss Duchmesser: 23 cm. Schönwald Porzellan
Klare Linien, Robustheit und konsequente Ausrichtung auf
Stapelbarkeit und Funktionalität zeichnen diese langjährig
bewährte Systemgeschirr-Serie aus. Trotzdem ist dem
Einsatzbereich keine Grenze gesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3.90 cm
Durchmesser:
23.10 cm
Gewicht:
0.56 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.