Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Grace Teller flach, Nenngröße: 25, Ø 255mm Auch in anderen Dekoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Grace Teller flach, Nenngröße: 25, Ø 255mm Auch in anderen Dekoren
Schönwald Grace Teller flach, Nenngröße: 25, Ø 255mm Auch in anderen Dekoren
Schönwald Grace Teller flach, Nenngröße: 25, Ø 255mm Auch in anderen Dekoren
Artikel-Nr.:
     2813-402-938
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000939122512000000
EAN/GTIN:
     4018082465989
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Schönwald Grace Teller flach, Nenngröße: 25, Ø 255mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.