Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Donna Teller flach Fahne, Nenngröße: 25, Ø 257mm auch Kollektion:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Donna Teller flach Fahne, Nenngröße: 25, Ø 257mm auch Kollektion:
Schönwald Donna Teller flach Fahne, Nenngröße: 25, Ø 257mm auch Kollektion:
Artikel-Nr.:
     2813-402-928
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000918002512000000
EAN/GTIN:
     4018082099542
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Schönwald Donna Teller flach Fahne, Nenngröße: 25, Ø 257mm
auch Kollektion: Donna Senior Donna Senior - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.64 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 8,50*
€ 11,14*
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 11,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 47,62002*
€ 60,34002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.