Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Donna Teller flach Fahne, Nenngröße: 20, Ø 200mm auch Kollektion:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Donna Teller flach Fahne, Nenngröße: 20, Ø 200mm auch Kollektion:
Schönwald Donna Teller flach Fahne, Nenngröße: 20, Ø 200mm auch Kollektion:
Artikel-Nr.:
     2813-402-924
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000918002012000000
EAN/GTIN:
     4018082099474
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Schönwald Donna Teller flach Fahne, Nenngröße: 20, Ø 200mm
auch Kollektion: Donna Krankenhaus Donna Krankenhaus - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,71*
€ 7,18*
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 7,36*
3 Tage
31
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 63,76008*
€ 80,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 88,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.