Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schälchen FRIENDS, Länge: 100 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schälchen FRIENDS, Länge: 100 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm Farbe: weiss
Schälchen FRIENDS, Länge: 100 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm Farbe: weiss
Schälchen FRIENDS, Länge: 100 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm Farbe: weiss
Schälchen FRIENDS, Länge: 100 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2813-402-685
Herst.-Nr.:
     001.590002
EAN/GTIN:
     4003106344968
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale

Schälchen FRIENDS, Länge: 100 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm Farbe: weiss
Schöne Accesoires für den Kaffeetisch aus weißem Porzellan.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
13
4
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,00*
16 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 6,21*
€ 8,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.588541
ab € 4,50*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.588491
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.