Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte FRIENDS, Länge: 160 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 10 mm, Farbe: weiss Schöne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte FRIENDS, Länge: 160 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 10 mm, Farbe: weiss Schöne
Platte FRIENDS, Länge: 160 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 10 mm, Farbe: weiss Schöne
Platte FRIENDS, Länge: 160 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 10 mm, Farbe: weiss Schöne
Platte FRIENDS, Länge: 160 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 10 mm, Farbe: weiss Schöne
Artikel-Nr.:
     2813-402-684
Herst.-Nr.:
     001.589771
EAN/GTIN:
     4003106797863
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Gastronomie-Platten

Platte FRIENDS, Länge: 160 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 10 mm, Farbe: weiss
Schöne Accesoires für den Kaffeetisch aus weißem Porzellan.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 8,76*
€ 12,06*
Lager 2813
2
1
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 12,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.588541
ab € 4,11*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.588491
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.