Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller quadratisch pl, Boden 20x20 Höhe: 2,9 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller quadratisch pl, Boden 20x20 Höhe: 2,9 cm von SCHÖNWALD
Teller quadratisch pl, Boden 20x20 Höhe: 2,9 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2953
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000960172012000000
EAN/GTIN:
     4018082527410
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller schönwald

Teller quadratisch pl, Boden 20x20 Höhe: 2,9 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.62 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.