Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiro Teller tief rund coup Struktur STEAM 28 cm Höhe: 5,4 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shiro Teller tief rund coup Struktur STEAM 28 cm Höhe: 5,4 cm von SCHÖNWALD
Shiro Teller tief rund coup Struktur STEAM 28 cm Höhe: 5,4 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2761
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     0009251378A1000000
EAN/GTIN:
     4018082809165
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Shiro Teller tief rund coup Struktur STEAM 28 cm Höhe: 5,4 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.91 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 21,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 17,79*
€ 24,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 130,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.