Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fine Dining Teller flach rund Fahne 28 cm Höhe: 2,2 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fine Dining Teller flach rund Fahne 28 cm Höhe: 2,2 cm von SCHÖNWALD
Fine Dining Teller flach rund Fahne 28 cm Höhe: 2,2 cm von SCHÖNWALD
Fine Dining Teller flach rund Fahne 28 cm Höhe: 2,2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2699
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000913182812000000
EAN/GTIN:
     4018082831036
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Fine Dining Teller flach rund Fahne 28 cm Höhe: 2,2 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.84 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,09*
€ 17,27*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 14,23*
€ 17,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 103,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.