Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allure Teller flach rund coup 31 cm Höhe: 2,5 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allure Teller flach rund coup 31 cm Höhe: 2,5 cm von SCHÖNWALD
Allure Teller flach rund coup 31 cm Höhe: 2,5 cm von SCHÖNWALD
Allure Teller flach rund coup 31 cm Höhe: 2,5 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2650
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912123162000000
EAN/GTIN:
     4018082546138
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Allure Teller flach rund coup 31 cm Höhe: 2,5 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
31 cm
Gewicht:
0.99 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 19,19*
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 21,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 131,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.