Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allure Teller tief rund Fahne 28 cm Höhe: 5,2 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allure Teller tief rund Fahne 28 cm Höhe: 5,2 cm von SCHÖNWALD
Allure Teller tief rund Fahne 28 cm Höhe: 5,2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2643
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912012862000000
EAN/GTIN:
     4018082531882
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Allure Teller tief rund Fahne 28 cm Höhe: 5,2 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.76 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 18,85*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 19,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.