Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allure Teller tief rund Fahne 25 cm Höhe: 4,5 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allure Teller tief rund Fahne 25 cm Höhe: 4,5 cm von SCHÖNWALD
Allure Teller tief rund Fahne 25 cm Höhe: 4,5 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2642
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912012562000000
EAN/GTIN:
     4018082531912
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Allure Teller tief rund Fahne 25 cm Höhe: 4,5 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 14,80*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,39*
€ 15,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.