Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allure Teller flach rund Fahne 17 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allure Teller flach rund Fahne 17 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD
Allure Teller flach rund Fahne 17 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2637
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912001762000000
EAN/GTIN:
     4018082527359
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Allure Teller flach rund Fahne 17 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 7,92*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,42*
€ 7,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 95,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.