Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Form 98 Teekanne Komplett 0,80l Maße: 19 x 12,7 x 11,2 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Form 98 Teekanne Komplett 0,80l Maße: 19 x 12,7 x 11,2 cm von SCHÖNWALD
Form 98 Teekanne Komplett 0,80l Maße: 19 x 12,7 x 11,2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2605
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000901438013000000
EAN/GTIN:
     4018082086474
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne

Form 98 Teekanne Komplett 0,80l Maße: 19 x 12,7 x 11,2 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.71 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 32,93*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 33,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 197,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.