Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purity Teller tief rund Fahne Relief 24 cm Höhe: 4,5 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Purity Teller tief rund Fahne Relief 24 cm Höhe: 4,5 cm von BAUSCHER
Purity Teller tief rund Fahne Relief 24 cm Höhe: 4,5 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2592
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000669017462000000
EAN/GTIN:
     4066877017219
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Purity Teller tief rund Fahne Relief 24 cm Höhe: 4,5 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.