Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Create Teller tief rund coup Relief 28 cm Höhe: 5,2 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Create Teller tief rund coup Relief 28 cm Höhe: 5,2 cm von BAUSCHER
Create Teller tief rund coup Relief 28 cm Höhe: 5,2 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2546
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000653137862000000
EAN/GTIN:
     4025068871146
Suchbegriffe:
Coupteller
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller

Create Teller tief rund coup Relief 28 cm Höhe: 5,2 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.