Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relation Today Teekanne Unterteil 0,80l Höhe: 10,6 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relation Today Teekanne Unterteil 0,80l Höhe: 10,6 cm von BAUSCHER
Relation Today Teekanne Unterteil 0,80l Höhe: 10,6 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2512
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000646438112000000
EAN/GTIN:
     4025068870255
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne

Relation Today Teekanne Unterteil 0,80l Höhe: 10,6 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.