Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relation Today Teekanne Komplett 0,80l Höhe: 13,7 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relation Today Teekanne Komplett 0,80l Höhe: 13,7 cm von BAUSCHER
Relation Today Teekanne Komplett 0,80l Höhe: 13,7 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2511
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000646438013000000
EAN/GTIN:
     4025068870231
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne

Relation Today Teekanne Komplett 0,80l Höhe: 13,7 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.