Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marie Christine Teekanne Unterteil 0,40l Höhe: 9,5 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marie Christine Teekanne Unterteil 0,40l Höhe: 9,5 cm von BAUSCHER
Marie Christine Teekanne Unterteil 0,40l Höhe: 9,5 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2467
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000645434112000000
EAN/GTIN:
     4025068867989
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne

Marie Christine Teekanne Unterteil 0,40l Höhe: 9,5 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.