Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marie Christine Teller tief rund Fahne 28 cm Höhe: 5,2 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marie Christine Teller tief rund Fahne 28 cm Höhe: 5,2 cm von BAUSCHER
Marie Christine Teller tief rund Fahne 28 cm Höhe: 5,2 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2451
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000645012812000000
EAN/GTIN:
     4025068867521
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Marie Christine Teller tief rund Fahne 28 cm Höhe: 5,2 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.78 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.