Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coffeelings Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 10,6 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coffeelings Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 10,6 cm von BAUSCHER
Coffeelings Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 10,6 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2369
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000641434513000000
EAN/GTIN:
     4025068872716
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne

Coffeelings Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 10,6 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.53 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.