Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raffinesse Schale eckig 21 cm/0,30l Höhe: 5,1 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raffinesse Schale eckig 21 cm/0,30l Höhe: 5,1 cm von BAUSCHER
Raffinesse Schale eckig 21 cm/0,30l Höhe: 5,1 cm von BAUSCHER
Raffinesse Schale eckig 21 cm/0,30l Höhe: 5,1 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2365
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000620612152000000
EAN/GTIN:
     4025068845765
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel

Raffinesse Schale eckig 21 cm/0,30l Höhe: 5,1 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 9,52*
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.