Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Schale aus der Kollektion scope glow sea, relief, 450 ml, aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Schale aus der Kollektion scope glow sea, relief, 450 ml, aus Porzellan
Bauscher Schale aus der Kollektion scope glow sea, relief, 450 ml, aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-402-2285
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     0006736545B1000000
EAN/GTIN:
     4025068854828
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale

Bauscher Schale aus der Kollektion scope glow sea, relief, 450 ml, aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 12,54*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 10,13*
€ 12,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.