Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER options Platte coup rechteckig 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER options Platte coup rechteckig 14 cm
BAUSCHER options Platte coup rechteckig 14 cm
BAUSCHER options Platte coup rechteckig 14 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1846
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000671231412000000
EAN/GTIN:
     4025068254543
Suchbegriffe:
Servierteller
servierteller
BAUSCHER options Platte coup rechteckig 14 cm


Weitere Informationen:
Länge:
13.90 cm
Breite:
9.40 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
0.14 kg
Form:
rechteckig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,841*
€ 11,161*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,72004*
€ 111,01008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,161*
€ 13,282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,741*
€ 12,782
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,841*
€ 10,521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 133,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.