Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER options Teller flach coup viereckig 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER options Teller flach coup viereckig 32 cm
BAUSCHER options Teller flach coup viereckig 32 cm
BAUSCHER options Teller flach coup viereckig 32 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1845
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000671193212000000
EAN/GTIN:
     4025068268311
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

BAUSCHER options Teller flach coup viereckig 32 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
0.86 kg
Form:
COUP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 18,39*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 18,91*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 95,28*
€ 115,25004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 110,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.