Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER options Teller flach coup viereckig 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER options Teller flach coup viereckig 27 cm
BAUSCHER options Teller flach coup viereckig 27 cm
BAUSCHER options Teller flach coup viereckig 27 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1844
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000671192712000000
EAN/GTIN:
     4025068010422
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER options Teller flach coup viereckig 27 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
2.60 cm
Durchmesser:
24.50 cm
Gewicht:
0.66 kg
Form:
COUP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,229*
€ 18,299*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 75,99*
€ 95,18004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,299*
€ 21,776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,539*
€ 20,871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,279*
€ 20,562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,229*
€ 16,933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 109,794* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.