Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER mozart Teekanne Unterteil 0.35 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER mozart Teekanne Unterteil 0.35 l
BAUSCHER mozart Teekanne Unterteil 0.35 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1505
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657433612000000
EAN/GTIN:
     4025068030765
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne

BAUSCHER mozart Teekanne Unterteil 0.35 l


Weitere Informationen:
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.29 kg
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 17,68*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 14,36*
€ 18,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.