Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER mozart Sauciere 0.10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER mozart Sauciere 0.10 l
BAUSCHER mozart Sauciere 0.10 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1499
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657381012000000
EAN/GTIN:
     4025068030321
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere
BAUSCHER mozart Sauciere 0.10 l


Weitere Informationen:
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
13.20 cm
Gewicht:
0.14 kg
Volumen:
0.10 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,59*
Lager 2813
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 240 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 131,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.