Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER airflow Platte rechteckig 12.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER airflow Platte rechteckig 12.5cm
BAUSCHER airflow Platte rechteckig 12.5cm
BAUSCHER airflow Platte rechteckig 12.5cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1455
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000656231212000000
EAN/GTIN:
     4025068556272
Suchbegriffe:
Servierteller
servierteller

BAUSCHER airflow Platte rechteckig 12.5cm


Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rechteckig
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 6,86*
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,20*
€ 7,07*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 29,00004*
€ 38,42004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.