Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER bonn/bistro Sauciere 0.35 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER bonn/bistro Sauciere 0.35 l
BAUSCHER bonn/bistro Sauciere 0.35 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1384
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000654383512000000
EAN/GTIN:
     4025068028434
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere

BAUSCHER bonn/bistro Sauciere 0.35 l


Weitere Informationen:
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.47 kg
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 15,95*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 12,90*
€ 16,43*
16 Tage
13
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 51,62004*
€ 65,72004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.