Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER carat Teller flach Fahne 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER carat Teller flach Fahne 28 cm
BAUSCHER carat Teller flach Fahne 28 cm
BAUSCHER carat Teller flach Fahne 28 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1295
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000625002812000000
EAN/GTIN:
     4025068435553
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

BAUSCHER carat Teller flach Fahne 28 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.86 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 15,61*
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 12,75*
€ 16,08*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 79,82004*
€ 98,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.