Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm, Durchmesser:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm, Durchmesser:
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm, Durchmesser:
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm, Durchmesser:
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm, Durchmesser:
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm, Durchmesser:
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm, Durchmesser:
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-402-108
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     402-108
EAN/GTIN:
     4007796036554
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm, Durchmesser: 8,1 cm, aus weißem, hochwertigem Porzellan.
Gut stapelbar, spülmaschinenfest
und mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.28 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,84834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,73002*
€ 18,71872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,42004*
€ 17,15985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,09004*
€ 13,19715
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
39421
ab € 2,60*
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,14*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,09*
Sonstiges
Henkel
SZ8
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.