Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Gourmetteller COME4TABLE, Durchmesser: 290 mm, Höhe: 32 mm, uni weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Gourmetteller COME4TABLE, Durchmesser: 290 mm, Höhe: 32 mm, uni weiss
Bauscher Gourmetteller COME4TABLE, Durchmesser: 290 mm, Höhe: 32 mm, uni weiss
Bauscher Gourmetteller COME4TABLE, Durchmesser: 290 mm, Höhe: 32 mm, uni weiss
Artikel-Nr.:
     2813-402-1034
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000628142912000000
EAN/GTIN:
     4025068522345
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller porzellan

Bauscher Gourmetteller COME4TABLE, Durchmesser: 290 mm, Höhe: 32 mm, uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
0.85 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: essteller, bauscher essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.